※代表画像です。

ガラス管(軟質ガラス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 外径(mm)6 注文コード34685790 品番6mmΦ×60cm(10本組)
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は外径など3種類から選べます 他の種類を見る

加工に適した軟質ガラスのガラス管です。

材質軟質ガラス 厚さ(mm)1 長さ(cm)60 外径(mm)6 内径(mm)4 入数10本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする