※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用ガラス管・樹脂管
ガラス管(軟質ガラス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
外径(mm)
7
注文コード
34685799
品番
7mmΦ×60cm(10本組)
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質
軟質ガラス
厚さ(mm)
1
長さ(cm)
60
外径(mm)
7
内径(mm)
5
入数
10本