曜日別特売
UL90(0609)-25-SS UL90(0609)アダプタ 清水製作所[継手] 34685856

UL90(0609)-25-SS UL90(0609)アダプタ 清水製作所[継手] 34685856
UL90(0609)-25-SS UL90(0609)アダプタ 清水製作所[継手] 34685856

UL90(0609)アダプタ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(Φmm)22
内容量1個注文コード34685856品番UL90(0609)-25-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(mm)49寸法B(mm)40寸法E(mm)36寸法HEX(mm)41寸法d(Φmm)22材質SS400又はS15C相当以上呼び径25表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径TG1
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34685831
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。使いが良く商品も良いです。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 34685831
2019-06-13
用途: 油圧ホースの接続

しっかりした作りで文句なしの商品です、もう何回もリピートしています。

対象商品 : 34685822
2015-04-01
用途: 油圧ホースの取り付けに使用する

価格の割に良い製品だと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする