突っ張り棒が落ちない君

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 34685930 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

お手持ちの突っ張り棒にセットするだけで、突っ張り棒をしっかり固定します!ネジ・クギ不要です。
ホッチキスで簡単に取付できます。キズあとはほとんど目立ちません!

付属品専用ステンレス針50本入り 材質ポリエチレン ホワイト サイズ 質量(g)12 幅(cm)4.6 耐荷重(kg)(2個使用時)150 高さ(cm)1.4 奥行き(cm)8.9
注意
※水平に取り付ける為に天井や壁からメジャーで距離を測ることをおすすめします。
※必ず専用針をお使いください。(専用針はステンレス製です。)鉄製の針はさびて壁を汚したり落下の原因となります。
※作業中に針で怪我をしないように十分ご注意ください。
※突っ張り棒の耐荷重と使用上のご注意をお守りください。
※大部分の石膏ボードに固定できますが一部高質の石膏ボードや硬い木部やベニヤには固定できない場合があります。
※固定した突っ張り棒に人がぶら下がったり乗る事は絶対にしないでください。
※少しでも針が浮いている場合は針を抜き取り前回の打ち込み穴と重ならないように固定してください。
※誤飲や怪我をさけるためにお子様の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする