清水製作所[継手]
SR13(2段異径)アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径T1
G1/8
G1/8
G3/8
G1/2
G1/4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34685996
品番
SR13-3x9-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
寸法HEX(mm)
19
寸法L(mm)
36
寸法d1(Φmm)
4
寸法d2(Φmm)
7
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
3×9
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
ねじ径T1
G1/8
ねじ径T2
R3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。