ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 無香料 日本製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚×12袋) 注文コード34686045 品番88433×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

気になりはじめたちょこっとモレをケア
ピタッとすっきりズレ止めフィットテープを新採用
キレイが続くお肌快適抗菌シートで肌トラブルを軽減
素肌と同じ弱酸性でスピード吸収&モレブロック
ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌
ムレにくい全面通気性
無香料・かわいい花柄エンボス

用途吸水ライナー おりものシート パンティライナー パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ ケース販売 材質表面材:ポリオレフィン系不織布 サイズ(cm)23 吸収量(目安)50cc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする