ベビーセーフティオートゲート スリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34686079 品番 63515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ダブルロック搭載の安心設計・簡単設置のベビーゲート
シンプルでインテリアに馴染む安全ゲート
つっぱり式の簡単設置
便利な前後両開き・片手で操作して簡単に開閉
90度まで開くと固定される解放機能付き
お子様が簡単に開けることができないダブルロック式
自動で閉まる仕様で閉め忘れを軽減

用途ベビー 赤ちゃん 安全グッズ ベビーゲート ベビーガード ベビーフェンス 突っ張り式 両開き スリム 材質本体:スチール/プラスチックパーツ:ポリプロピレン/柵部:ポリエチレン/開閉レバー、回転軸パーツ:ポリカーボネート+ABS/調節ボルト:スチール、ポリプロピレン、TPR/補助キャップ:ポリプロピレン 質量(kg)4 サイズMサイズ 直径(Φcm)調節ボルト:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63.5×2.7×75 対象生後24か月以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする