曜日別特売
SR11-6x12-SS SR11(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手] 34686084

SR11-6x12-SS SR11(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手] 34686084
SR11-6x12-SS SR11(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手] 34686084

SR11(2段異径)アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径T1G1/4
内容量1個注文コード34686084品番SR11-6x12-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法HEX(mm)22寸法L(mm)41寸法d1(Φmm)5.5寸法d2(Φmm)10材質呼び径6×12表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G1/4ねじ径T2G1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34686084SR11-6x12-SS13452969SR11-6x12-SSSR11-6x12-SS SR11(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手] 13452969SR11(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]1個
699
税込769
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする