RGBロープライト 電源付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34686088 品番FRL-RGB10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。
フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。
基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。

用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。 寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8 品番増設用:FRL-10GRGB 質量(g)1773 タイプ電源付 長さ(m)10 消費電力AC100V/39W LED1m:60個●/10m:600個 明るさ(Lm)白色(MAX800) 防水保護等級IP65 発光部分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする