RGB専用電源&コントローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34686106 品番FRL-DCRGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。
フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。
基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。

用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の電源&コントローラー。 品番FRL-RGB10M 質量(g)132 長さ(cm)45 使用可能電力AC100V/DC100V MAX 1A 20mまで可能 電源(個)リモコン:単4電池×2●※乾電池別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする