レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の PC周辺機器
レノボ・ジャパン(Lenovo)の WEB会議用品
レノボ・ジャパン(Lenovo)の スピーカーフォン/会議システム
TSmartCoreG2 IP FullRoomKitforTeamsRooms
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34686131
品番
12WN000DJP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066,780
販売価格(税別)
¥
969,800
バスケットに入れる
仕様
●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電波法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合
RoHS指令(10物質対応)
対応