曜日別特売
SR33GN-9-SS SR33GN(NPT)アダプタ 清水製作所[継手] 34686215

SR33GN-9-SS SR33GN(NPT)アダプタ 清水製作所[継手] 34686215
SR33GN-9-SS SR33GN(NPT)アダプタ 清水製作所[継手] 34686215

SR33GN(NPT)アダプタ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(Φmm)7
内容量1個注文コード34686215品番SR33GN-9-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法A(mm)27.5寸法B(mm)30寸法E(mm)19寸法d(Φmm)7材質SS400又はS15C相当以上呼び径9表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径T1G3/8ねじ径T2NPT3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34686224
2016-03-02
用途: 米国製油圧コントローラに使用

JIS規格に比べて値段が高価なのが難点とはいえ使用感は満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする