画像準備中

モバイルルーター +F FS045W

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34686298 品番FS045WMB1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

eSIMに対応したSIMロックフリーの4GモバイルWi-Fiルーターです。複数のプロファイルを保持・切り替えて用途に応じ柔軟に回線を使い分けることができます。欧州/北米の技適(CE/FCC)に対応し、海外の様々な国々で使用することができます。デュアルSIM対応により利用シーンに合わせて回線の使い分けが可能です。nanoSIM/eSIMのデュアルSIMで使える上に、さらにeSIMには3つまでプロファイルを保持できるため、最大4つの用途に応じて回線を切り替えて使用できます。バッテリーレスで365日24時間稼働しても安心安全です。法人向けMDMサービス「+F MDM LiNK」に対応しているため、遠隔からの端末状態管理、操作、eSIMの制御等が可能です。国外拠点で利用している端末も国内から効率的に管理することができます。

仕様●電気通信事業法備考:FS045W本体:マーク取得済●電波法:適合●その他環境及び安全規格:FS045W本体:CEマーキング、FCC、VCCI●電波法備考:FS045W本体:マーク取得済●電気通信事業法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする