中川製作所
中川製作所の コピー用紙/ラベルシール
中川製作所の コピー用紙/プリンタ用紙
中川製作所の カラー&モノクロ対応用紙
H46A インクジェット厚手コート紙 1118mm×30M
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34686316
品番
H053717
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
●本体サイズ(D):105mm●白色度:93%●本体サイズ(H):105mm●本体サイズ(W):1118mm●本体重量(g):6000●サイズ(規格):1118mm×30M
色
白
タイプ
マットコート紙
厚さ
200μ
秤量
152g/m2
入数
1