画像準備中

Video Mastering Works 8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34686350 品番TVMW8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

思いのままに操れる自由度と、革新を極めた新次元がここに。AV1 や Apple ProRes など様々な新規フォーマット/コンテナの出力に対応し、より多様な編集ニーズに応えるとともに、HDR 色空間編集 や RAW 編集の強化強化を実施。新たなカットモード [Smart Cut Mode (スマートカットモード)]、字幕の自動文字起こし機能やマルチカム映像の音声同期機能の実装、Intel oneVPL やVulkan でのハードウェア支援対応など多くの改良や機能拡張が行われています。

仕様●動作メモリ:4GB 以上 (ページファイルを合計 4GB 以上指定必須)●納品形態:パッケージ●ライセンス対象市場:一般●提供メディア:DVD-ROM●注意事項:インターネット環境必須。ユーザーズガイド(冊子)は付属しません(オンラインヘルプのみ)。●モニタ画素数:1280 x 768 ピクセル以上 ※ 1280 x 864 ピクセル以上推奨●プラットフォーム:Windows●動作CPU:第7世代以降の Intel Core i シリーズ または AMD Ryzen 以上●言語:日本語●動作HDD容量:本体 5 GB 程度 作業領域 10GB 以上推奨●その他動作条件:インターネット接続環境必須 .NET 8.0 Desktop Runtime がインストールされていること (自動でインストールされます) 対応OSWindows 11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする