清水製作所[継手]
SSO13 異径アダプタ(Oリング付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径T1
G3/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
ねじ径T2
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1/4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34686452
品番
SSO13-9x6-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法HEX(mm)
19
寸法L(mm)
36.5
寸法d1(Φmm)
7
寸法d2(Φmm)
5.5
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
9×6
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
ねじ径T1
G3/8
ねじ径T2
G1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。