清水製作所[継手]
SR34L異径ロングアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
19×25
6×9
9×12
12×19
19×25
9×6
12×9
19×12
25×19
3×6
6×3
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34686522
品番
SR34L-19x25-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
101
寸法E(mm)
30
寸法d1(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
21
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
19×25
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
ねじ径T1
G3/4
ねじ径T2
R1
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。