画像準備中

ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34686639 品番JN-i27U-C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

27インチのFAST IPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応したゲーミングモニターです。WQHD(2560x1440)解像度はフルHD(1920x1080)解像度より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く表示します。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(OD時:GTG/MPRT)の応答速度を採用、AdaptiveSync(FreeSync)にも対応し、※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD:120Hzに対応します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。映像入力端子は、HDMI2.1 x2、DisplayPort1.4 x2を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●HDR方式:「HDR10」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体重量(kg):4.5●本体サイズ(H×W×D):461mm×614mm×200mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS(AHVA)●応答速度(G to G):8ms サイズ27型 ピッチ約0.155mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理非光沢 入力信号デジタル 最大消費電力(W)43 コントラスト比1000:1 表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o ケーブルType-C、電源ケーブル 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカーあり「2W×2」 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) 輝度(cd/m2)400 USBなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする