画像準備中

630G10 i5-1335U/13F/S256/11P/O24HBD/c

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34686727 品番 BT6M5PT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg

メモリー容量16GB 仕様●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):306.9 x 208.4 x 15.9(最薄部、突起部含まず)mm●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●J-Moss:対応●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●本体重量(g):約1350〜●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●電波法:適合●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●ディスプレイサイズ:13.3型●VCCI:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●CPU詳細:インテルCore i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0〜35℃、相対湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20〜60℃、相対湿度5〜95% (但し、結露しないこと)。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA) 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 最大消費電力(W)45 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、USB Type-C (Thunderbolt4対応) x 1 オフィスソフトOffice Home & Business 2024

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする