曜日別特売
NA-9-SS NA高圧用ニップル 清水製作所[継手] 34686933

NA-9-SS NA高圧用ニップル 清水製作所[継手] 34686933
NA-9-SS NA高圧用ニップル 清水製作所[継手] 34686933

NA高圧用ニップル

(5件のレビュー)
取扱い終了
寸法d(Φmm)9
内容量1個注文コード34686933品番NA-9-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法HEX(mm)19寸法L(mm)36寸法d(Φmm)9材質SS400又はS15C相当以上呼び径9表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径TR3/8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34686933NA-9-SS13453346NA-9-SSNA-9-SS NA高圧用ニップル 清水製作所[継手] 13453346NA高圧用ニップル清水製作所[継手]1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34686933
2022-07-23
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

油圧回路の補修用として種類も多く価格もリーズナブルなので大変重宝しています。

対象商品 : 34686924
2021-12-04
用途: ミニユンボの調整
川原商会製造業

注文後、翌々日に届き大変助かりました。品物もしっかりしており、安心して使用できます。

対象商品 : 34686924
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 34686915
2018-12-16
用途: 油圧ホースの継ぎ手
農・林・水産業

安くて大変良い商品だと思います。また購入したいと思います。

対象商品 : 34686942
2015-07-07
用途: 油圧配管

シールテープをまいて使いましたが油漏れもなく問題はなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする