NB-19×25-SS NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手] 34687055

NB-19×25-SS NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手] 34687055
NB-19×25-SS NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手] 34687055

NB高圧用異径ニップル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法HEX(mm)36
呼び径19×25
内容量1個注文コード34687055品番NB-19×25-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法HEX(mm)36寸法L(mm)54寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)21材質SS400又はS15C相当以上呼び径19×25表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径T1R3/4ねじ径T2R1
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34686994
2013-04-16
用途: 高圧(油)のジョイント

肉厚で高圧に耐えられました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする