OA-9-SS OA高圧用ソケット 清水製作所[継手] 34687082

OA-9-SS OA高圧用ソケット 清水製作所[継手] 34687082
OA-9-SS OA高圧用ソケット 清水製作所[継手] 34687082

OA高圧用ソケット

(9件のレビュー)
取扱い終了
寸法L(mm)30
内容量1個注文コード34687082品番OA-9-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質SS400又はS15C相当以上寸法L(mm)30呼び径9最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径TRc3/8寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34687082OA-9-SS13453477OA-9-SSOA-9-SS OA高圧用ソケット 清水製作所[継手] 13453477OA高圧用ソケット清水製作所[継手]1個
449
税込494
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34687082
2023-01-19
用途: 高圧配管
オーエスケイ製造業

高圧配管工事に使用しました。大量購入だと入荷しない、非常に困ったです。

対象商品 : 34687082
2020-08-08
用途: 作動油
大富士製茶有限会社農・林・水産業

良く出来ていて安心感があります、次も注文しますかも。

対象商品 : 34687073
2019-05-24
用途: SR-13の繋ぎ
農・林・水産業

SR-13はオス+オスになっていますが、その片方をメスに変えたくて問合せをしたところ、この商品を紹介され購入しました。ぴったり適合し大変満足しています。

対象商品 : 34687073
2020-03-09
用途: ミニカー製作
ガレージ野口自動車・二輪車・自転車関連業

加工し易く精度も問題なく、単品からでも購入できて満足している。

対象商品 : 34687082
2019-03-14
用途: ミニショベルの追加配管につかいました。
今北興業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

緊急時、配管流用するときに、大変便利です。価格も安くて良かった。

対象商品 : 34687064
2017-03-31
用途: 車メンテナンス

いつもカタログ見ては探しています。メス+メスのソケットは市販では見つからず代用品がなかなかありませんでしたが、流石にモノタロウって感じで感謝です。

対象商品 : 34687091
2015-03-06
用途: 空圧器具修理

特殊サイズでも、数日で入荷し作業待ちが無く助かります!

対象商品 : 34687091
2013-12-17
用途: 油圧の配管
農・林・水産業

他社製品と遜色なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする