内容量1台
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:8000GB●メモリースロット数:2本●ホットスワップ:対応●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)●本体サイズ(H):44mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0〜40℃●USB仕様:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)●附属品:1 x LANケーブル 、2 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウントハンガー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(W):430mm●メモリースロット使用済数:1本●本体重量(g):12100●最大ストレージ容量:8000GB●本体サイズ(D):479mm●RAID仕様:[QTS] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10、トリプルミラー、トリプルパリティー●CPU:Intel(R) Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●RAID対応:ソフトウェア●3.5インチスロット搭載済数:4台
注文コード34687138
品番T464UR8GM204ES5
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0〜40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。