曜日別特売
OB-6×12-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 34687152

OB-6×12-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 34687152
OB-6×12-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 34687152

OB高圧用異径ソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法L(mm)31
内容量1個注文コード34687152品番OB-6×12-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質寸法L(mm)31呼び径6×12表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34687152OB-6×12-SS13453547OB-6×12-SSOB-6×12-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 13453547OB高圧用異径ソケット清水製作所[継手]1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34687161
2019-05-22
用途: 油圧部品の繋ぎ
山﨑エクスパートその他業種

問題なく使えます
届けてもらえるので買いに行く手間が省けます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする