※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBX30-R4 管理用タービンメーター 愛知時計電機 34687317 TBX30-R4 管理用タービンメーター 愛知時計電機 34687317

管理用タービンメーター

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流れ方向ガス/右入り 接続口径Rc1 1/2 注文コード34687317 品番TBX30-R4
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は流れ方向・接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【積算】
表示/液晶8桁
最大指示量/999999.99m3
最小指示量/0.01m3
【瞬間】
表示/液晶4桁
最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)
最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)
【トリップ】
表示/液晶6桁
最大指示量/9999.99m3
最小指示量/0.01m3
接続口径Rc1 1/2 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)(-)10〜60 寸法L(mm)170 寸法H(mm)74 出力オープンドレイン出力 2系統 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 精度±1%FS 寸法W(mm)73 材質(ケース)アルミニウム合金 表示部実流量を液晶表示 取付場所屋内 塗装色アイボリー 寿命7年(新品交換にて対応願います) 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 取付姿勢水平、垂直 流れ方向ガス/右入り RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(m3/h)4〜30 圧力損失0.3kPa以下(低圧空気3KPaに於いて) 最大使用圧力(kPa)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする