※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
愛知時計電機
愛知時計電機の 圧力・流量測定
愛知時計電機の 流量計
愛知時計電機の 渦流量計
管理用タービンメーター
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
流れ方向
ガス/左入り
接続口径
Rc1 1/4
注文コード
34687326
品番
TBX30-L3
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【積算】
表示/液晶8桁
最大指示量/999999.99m
3
最小指示量/0.01m
3
【瞬間】
表示/液晶4桁
最大指示量/999.9m
3
/h(表示:m
3
)
最小指示量/0.01m
3
/h(表示:m
3
)
【トリップ】
表示/液晶6桁
最大指示量/9999.99m
3
最小指示量/0.01m
3
接続口径
Rc1 1/4
質量(kg)
0.8
使用温度範囲(℃)
(-)10〜60
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
74
出力
オープンドレイン出力 2系統
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
測定対象気体
都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
精度
±1%FS
寸法W(mm)
73
材質(ケース)
アルミニウム合金
表示部
実流量を液晶表示
取付場所
屋内
塗装色
アイボリー
寿命
7年(新品交換にて対応願います)
警告
電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
取付姿勢
水平、垂直
流れ方向
ガス/左入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(m
3
/h)
4〜30
圧力損失
0.3kPa以下(低圧空気4KPaに於いて)
最大使用圧力(kPa)
100