画像準備中

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34687330 品番XUB2492HSU-W6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

23.8型/FHD 1920×1080/IPS方式(ノングレア)/ HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降/画面縦回転/画面角度調整

表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準)(Adv. Contrast機能時80000000:1) 最大解像度1920×1080 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI、 DisplayPort、Φ3.5mmステレオミニジャック、USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB、4Down stream:シリーズA モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする