※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
愛知時計電機
愛知時計電機の 圧力・流量測定
愛知時計電機の 流量計
愛知時計電機の 渦流量計
管理用タービンメーター
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34687371
品番
TBZ150-0
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
【積算】
表示/液晶9桁
最大指示量/9999999.99m
3
最小指示量/0.01m
3
【瞬間】
表示/液晶4桁
最大指示量/999.9m
3
/h
最小指示量/0.01m
3
/h
【トリップ】
表示/液晶8桁
最大指示量/99999.99m
3
最小指示量/0.1m
3
色
本体/黒
表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)
材質
本体/ステンレス鋼
フランジ/鉄
表示部/アルミ合金
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
158
寸法W(mm)
158
寸法D(Φmm)
155
寸法d(Φmm)
120
寸法a-Φb(mm)
4-19
測定対象気体
都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
最大使用圧力(kPa)
980
流量範囲(m
3
/h)
12.5〜150
精度
±1%FSかつ±3%RS
圧力損失
低圧時 200Pa以下13Aガス(密度0.8Kg/m3、15℃)(150KPaの13Aガス使用時、500Pa以下)
表示部
実流量を液晶表示
使用温度範囲(℃)
(-)10〜60
接続口径
JIS10K50Aフランジ
取付姿勢
水平、垂直(表示部は回転可能)
流れ方向
ガス/上下左右と自由
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
警告
電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
寿命
7年(新品交換にて対応願います)
質量(kg)
6
ケース構造
防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)