画像準備中

WS IoT2025fS Std 法人向けNAS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)4 ドライブ数2 注文コード34687445 品番HDL2-Z25SATB04
参考基準価格(税別)¥276,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は容量・ドライブ数など8種類から選べます 他の種類を見る

Windows Server IoT 2025 for Storage standardをインストールした法人向けのNASです。コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応。Standard Editionならではの便利な機能をご利用いただけます。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。

容量(TB)4 ドライブ数2 仕様●エネルギー消費効率:0.00473 IV区分●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●RAID仕様:RAID1(出荷時設定)、RAID0、マルチディスク●iSCSI(IP-SAN):対応●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●筐体タイプ:タワー●搭載済ストレージ容量:4000GB●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●RAID対応:ソフトウェア●3.5インチスロット最大搭載数:2台●最大ストレージ容量:4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):119mm●本体サイズ(D):218mm●本体重量(g):2700●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜40℃、湿度10〜85%(結露なきこと)●VCCI:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット搭載済数:2台●本体サイズ(H):158mm●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●WebDAV:対応●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●ホットスワップ:対応●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする