画像準備中

高速CPU WS IoT2025fS Std 4ドライブNAS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34687680 品番 HDL4-Z25SI3B48
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥880,000 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。

容量(TB)48 仕様●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●ホットスワップ:対応●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●iSCSI(IP-SAN):対応●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:0.000793 IV区分●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●RAID対応:ソフトウェア●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプタ、電源ケーブル(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプタ●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●3.5インチスロット搭載済数:4台●筐体タイプ:タワー●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●WebDAV:対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●VCCI:対応 VCCI Class A 本体質量(g)5400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×210×160※ゴム足含む、突起物含まず インターフェースHDMI×1、RJ-45、USB-A(USB 10Gbps)背面×2、USB-A(USB 5Gbps)背面×2、USB-A(USB 2.0)正面×1 メモリー容量8GB 動作湿度(%)10〜85%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)5〜40 RAID機能RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする