曜日別特売
RK1200-12-SS-O2-1 精密ニードルバルブ付流量計 コフロック 34687773

RK1200-12-SS-O2-1 精密ニードルバルブ付流量計 コフロック 34687773
RK1200-12-SS-O2-1 精密ニードルバルブ付流量計 コフロック 34687773

精密ニードルバルブ付流量計

(3件のレビュー)
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1台適合流体O2流量レンジ(L/min)0.1~1注文コード34687773品番RK1200-12-SS-O2-1
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です

用途
機器組込み用に
半導体関連ガス機器に
バイオ産業向けに
ガスの種類O2流量レンジ(L/min)0.1~1材質(本体)SUS316寸法A(mm)80寸法D(mm)100材質SUS316(ブロック)全長(mm)120最大流量(L/min)1接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29寸法B(mm)86寸法C(mm)120耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(Oリング)バイトン適合流体O2材質(接液部)SUS316、硬質ガラス、FKM、PCTFE、(PTFE)バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部目盛刻み(L/min)0.05最小流量(L/min)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34687396
2023-06-20
用途: 大気の流量を測定
学校法人早稲田大学教育・研究機関

ワンタッチジョイントを2個購入し,流量計の背面につけて,エアポンプからの大気を100から50 mL/sの流量で流す実験に使用している.問題なし.お勧め.

対象商品 : 34687396
2021-09-13
用途: 装置のエアー管理用に使用
有限会社兵庫サイエンス

数量が8台と多かったのですが即納品として送付いただきました。急いでおりましたので大変助かりました。次回もお願いしようと思っております。

対象商品 : 34687405
2018-11-15
用途: 試験研究
三機工業株式会社建設業・工事業

ニードルバルブのつまみが小さい。メモリ文字が小さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする