ScreenBar Halo 2 モニターライト/USBライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34687987 品番ScreenBar Halo 2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

広範囲を照らす前後ライト。1)フロントライト:モニターへの映り込みを軽減し、集中したい方。2)バックライト(間接照明):リラックスできる空間を演出。3)前後ライト:バックライトで壁を照らすことで、画面の明るさと周囲の光の差によって起きる目の疲労を解消し、照明環境と視覚のバランスをとる。
自動調光-周囲の明るさに応じて自動的に500ルクスに調整
直感的に調整可能な無線リモコン
充電式無線リモコン
複数接続
自動点灯・消灯
明るさ無段階調整可能(フロントライトとバックライト個別コントロール可能)
色温度無段階調整可能(2700‐6500K)
照明範囲が広く作業環境全体を均一的に照らす
特許取得のクリップ設計で、ベゼルや湾曲モニターにも対応
モニターの厚さ 0.43〜6cm、湾曲率 1000R〜1800R に対応
高演色フルスペクトラムLEDチップ(Ra95以上、Rf>96、Rg=100)
USB Type-Cケーブルで簡単給電
お気に入り機能
フリッカー防止のLED光源

仕様●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備●電波法:適合 ケーブル長(m)1.5 最大消費電力(W)15 色(本体)ダークグレー 電球の種類LED 調光の可否

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする