商品レビューを投稿する内容量1台メモリー容量8GB仕様●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く)●VCCI:対応 クラスB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:区分:第16区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:58.3kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第14世代●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●本体重量(g):約6000●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)、HDMIポート×1●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合●その他インターフェース:シリアル:D-sub 9ピン×1、パラレル:D-sub 25ピン×1●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)注文コード34688005品番AT998D3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780販売価格(税別)
幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。