DellProMaxMicro(U5/16/512/11P/Intel/3Y)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34688075 品番DTWS041-001N3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様●ストレージタイプ:M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD●VCCI:対応●その他無線データ転送:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×3●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:インテル 内蔵グラフィックス●リカバリ用データ保存場所:なし●その他インターフェース:ヘッドセット ポート x 1●メモリタイプ:(1×16GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大64GB)●タッチパネル:非搭載●エネルギー消費効率:15区分 90.3●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。 本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1890、最大構成重量 2540 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.3×178×206 メモリー容量メインメモリ(最大):64GB、(標準):16GB 使用CPUシリーズ2 (Products formerly Arrow Lake)インテル Core Ultra 5 235 (24 MBキャッシュ、14スレッド、2.9 GHz ー 5.0 GHz 65W) スピーカー内蔵スピーカー OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語) ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116- ブラック Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コア数14 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LANRJ-45 x 1(10/100/1000 Mbps) 無線LANなし USB前面:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)×1、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)×2、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)×2(1つはSmart Power On対応) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする