画像準備中

液晶ディスプレイ 30.5型/4096×2160/ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34688127 品番CG3100X-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

映像制作用のHDR表示に対応した30.5型大画面、DCI 4K(4096×2160)の高解像度を持ち、映像制作をはじめ、プロフォトやデザイン、印刷、3DCG制作などあらゆるクリエイティブワークに適したプロフェッショナルモデル。前機種CG319Xと比べ表示性能と利便性を向上。

仕様●本体サイズ(H×W×D):428.1〜583.1×721×290●J-Moss:対応●本体重量(kg):12.3●応答速度(黒→白→黒):15ms●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆V14)●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):15ms●PCリサイクル:対応●標準消費電力:86W●スリープ時消費電力:0.5W以下●電源OFF時消費電力:0.5W以下●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●HDR方式:HLG方式、PQ方式●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面 サイズ30.5型 ピッチ0.167mm×0.167 mm 電源AC 100 V、50 / 60 Hz 表面処理アンチグレア 最大消費電力(W)270 コントラスト比1800:1(標準) 表示色約10.7億色:10 bit対応(24-bit LUT) 解像度4096×2160 視野角178°/178° 走査周波数(水平)DisplayPort:25kHz〜137kHz、HDMI:15kHz〜136kHz 走査周波数(垂直)DisplayPort:23Hz〜61Hz、HDMI:23Hz〜61Hz ケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m) 入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode HDCP 2.3)、DisplayPort (HDCP 2.3)、HDMI (Deep Color HDCP 2.3) スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比17:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)500 USBアップストリーム:USB 5Gbps:Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大94 W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、LANアダプタ:RJ-45(1000BASE-T対応)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする