画像準備中

Latitude5455(Pl/16/11PC/FHD+/1Y)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34688170 品番 NBLA149-002N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

IRカメラ/指紋認証機能

ストレージ512GB 仕様●WiMAX:なし●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●ストレージタイプ:M.2 2230、 TLC PCIe Gen 4 NVMe、 SSD●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、FHD+ (1920×1200) 非タッチ、300 nits●タッチパネル:非搭載●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージ容量:512GB●本体重量(g):ベースモデル最小構成重量 1530※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●メインメモリ(最大):32GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ディスプレイサイズ:14型●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●CPU詳細:Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10 コア、最大 3.4GHz、NPU最大 45 TOPS)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:LPDDR5x、8448 MT/s、オンボード●メモリカードスロット:あり MicroSDカード リーダー×1●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット オーディオ ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面15.14mm/背面16.00mm/最大17.90mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●VCCI:対応 電源65W AC アダプター、USB Type-C 解像度1920×1200 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83-key ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり IRカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2 USBUSB 4 Type-C(DisplayPort およびPower Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1 オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする