T511 ひざガード モノタロウ 34688395

 

T511 ひざガード モノタロウ 34688395 T511 ひざガード モノタロウ 34688395 T511 ひざガード モノタロウ 34688395

ひざガード

(103件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード34688395 品番T511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クッション性のあるひざ専用の保護パッドです。
面ファスナーの1点留めで、サイズに合わせて自由に締め付けできます。

種別ひざガード 用途地面や床にひざを付けてする作業時など 材質(本体)発泡EVA樹脂、(ベルト)ポリエステル 厚さ(mm)約15 寸法(幅W×高さH)(mm)140×190
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ひざ以外の部位での使用はしないでください。
※熱をもった場所、高温の場所での使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34688395 T511 55079475 - ひざガード モノタロウ ひざガード モノタロウ 1袋(2個) 699 税込769 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34688395
2021-03-01
用途:
バイクのメンテナンス

たち膝でバイクをメンテナンスするのにピッタリです。
固定がよくある上下タイプでないのでちょうどいい位置に合わせれば足を圧迫しません。
また地面がに小石があっても吸収しますので快適です。

対象商品:
34688395
2021-05-14
用途:
一般作業

安価で良いのですが、マジックテープ表面が荒れやすいようです。

対象商品:
34688395
2020-11-10
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

これをつけていると床に膝をついても痛くなく多少濡れていても膝がぬれず、車のジャッキアップ時など気にせず膝をついて作業できるので、とても楽です。

対象商品:
34688395
2021-01-21
用途:
設備工事

何度買っても無くなる為の再度購入です。全体にクッション感がありとてもいいです。

対象商品:
34688395
2020-06-05
用途:
車のポリッシング
自動車・二輪車・自転車関連業

研磨作業時はどうしても膝をつけ腰を落とす機会が多くなります。
床は水で濡れていたり油でベットリだったり、もしくは砂利でツナギの生地は悲鳴をあげているかも。この商品は試して以降は基本装備となりました。
作りは正直値段也ですが、膝部分を守るという目的に特化しているので必要十分です。
ゴム紐を通す穴が次第に広がり、紐が外れやすくなりましたが、紐の先を結ぶことにより改善しました。
ふと気付けばそれはそれはくたびれた姿になっているでしょう。
それだけ守ってくれたのだと思うと、愛おしさすら感じるようになりました笑

対象商品:
34688395
2020-09-03
用途:
農作業

シンプルな構造ですが違和感なく使えます。バンドが1つしか付いていませんが問題ないです。返って1つの方が良いような気がします。価格も文句ないです。膝が痛くなくて安心して地面に突けます。

対象商品:
34688395
2020-08-06
用途:
清掃作業全般
建設業・工事業

ほぼ毎日使用しております。使っているうちに先端部分が細くなってしまうので使用は2か月が限界と思われます。値段を考えれば上々だと思うので、定期的に購入しております。

対象商品:
34688395
2020-10-18
用途:
草刈り、整備、清掃

できれば、マジックテープは上下に2本あればと思う。

見た目よりは膝をしっかりガードしてくれる。激しく動かない作業には可。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする