画像準備中

ThinkVision T34WD-40

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34688468 品番64AEGAR1JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

300cd/m2/6ms/200W

表面処理アンチグレア コントラスト比3000:1 解像度3440×1440 アスペクト比21:9 モニターサイズ34型 パネル駆動方式VA

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする