画像準備中

300w Yoga Gen 4(N100/8/W11PEduc/11.6)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34688608 品番82VNS0TA00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●メインメモリ(最大):8GB●電気通信事業法:適合●VCCI:対応●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体重量(g):1250●メモリスロット(空/全):0/0●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●SIM情報:なし●ストレージ容量:128GB●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●ストレージタイプ:UFS●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●メインメモリ(標準):8GB●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5●PCグリーンラベル:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:11.6型●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 最大消費電力(W)45 解像度1366×768ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイスタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする