画像準備中

LB USBロック2 Pro

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34688626 品番87970000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

『LB USBロック2 Pro』はPCからの不正なデータ持ち出しを防止するための機能を統合した『LB USBロック』シリーズです。『LB USBロック Plus』の機能に加えて、持ち出しデータの自動暗号化やUSB利用関連ログの収集、パスワード自動生成機能等を備えています。

仕様●動作HDD容量:50MB以上●プラットフォーム:Windows●言語:日本語●納品形態:パッケージ●動作CPU:1GHz以上のインテルX86または互換CPU●動作メモリ:4GB以上 対応OS日本語 Windows 10/11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする