画像準備中

Let’s note SC6 店(Ultra 7/11P/BK)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34688739 品番CF-SC6BDPCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
仕様●メインメモリ(標準):32GB●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●WiMAX:なし●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●ディスプレイサイズ:12.4型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.5●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):0/1●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●ストレージ容量:1024GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●電波法:適合●CPU詳細:Core Ultra 7 255H●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●本体重量(g):919 最大消費電力(W)65 解像度1920×1280 Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1*2,USB3.0*2 オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする