Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Panasonic(パナソニック)の ノートPC
SC6法(11P/12.4)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34688748
品番
CF-SC6RDAAS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
メモリー容量
16GB
使用CPU
Core Ultra 5
SSD
256GB
ディスプレイ
12.4
OS
Windows11 Pro
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません