画像準備中

Galaxy Tab S10 FE

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34688836 品番SM-X520NZAAXJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/Buletoothあり
Galaxy Tab S10 FEは10.9インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。
Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。
8000mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。
RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。
本体重量497g
生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。

仕様●本体サイズ(H):166mm●バッテリ容量:8000mAh●CPU詳細:Exynos 1580●有効画素数(インカメラ):1200万画素●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●本体重量(g):497●電気通信事業法:適合●メインメモリ:8GB●ストレージタイプ:eMMC●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●タッチパネル:対応●WWAN:なし●防水/防塵:防水防塵あり IP68●電波法:適合●本体サイズ(W):254mm●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:2304x1440 (WUXGA+)、TFT●メモリカードスロット:あり●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(D):6mm●SIM情報:なし●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:なし●センサ:加速度センサー、 指紋センサー、 ジャイロセンサー、 地磁気センサー、 ホールセンサー、 照度センサー 対応OSAndroid 15 解像度2304×1440 スピーカーデュアルスピーカー 画面サイズ10.9型 ポインティングデバイスなし Webカメラアウトカメラ、インカメラ Bluetoothあり(Bluetooth5.3) 内蔵マイクあり 容量(GB)128 無線LANWi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax) セキュリティ機能あり(顔認証/指紋認証) USBType C USB 2.0 オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする