質量(kg)1.51
消費電力(W)20.41(アクセス)、7.87(HDD ハイバネーション)
湿度(%RH)稼働:8〜80、保管:5〜95
電源電圧(V)(AC入力)100〜240
インターフェースストレージ:SATA III・NVMe、外部ポート:RJ-45 1GbE LAN ポート/RJ-45 2.5GbE LAN ポート/USB 3.2 Gen 1 ポート/拡張ポート(USB Type-C)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×106×223
メモリー容量(最大)32GB(16GB×2)
電源周波数(Hz)50/60、単相
動作温度(℃)0〜40
保管温度(℃)-20〜60
容量(TB)40
ベイ数2
RAID機能RAID0、RAID1