画像準備中

Endeavor AT998 仕様固定モデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 メモリー容量16GB 仕様●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●VCCI:対応 クラスB●本体サイズ(H×W×D):約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く)●エネルギー消費効率:区分:第16区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:58.3kWh/年●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●本体重量(g):約6000●外部ディスプレイ出力:VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)、HDMIポート×1●タッチパネル:非搭載●プロセッサーテクノロジー:第14世代●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:シリアル:D-sub 9ピン×1、パラレル:D-sub 25ピン×1 注文コード34689028 品番AT998D3-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はメモリー容量・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。

仕様●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●VCCI:対応 クラスB●本体サイズ(H×W×D):約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く)●エネルギー消費効率:区分:第16区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:58.3kWh/年●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●本体重量(g):約6000●外部ディスプレイ出力:VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)、HDMIポート×1●タッチパネル:非搭載●プロセッサーテクノロジー:第14世代●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:シリアル:D-sub 9ピン×1、パラレル:D-sub 25ピン×1 最大消費電力(W)304.9 メモリー容量16GB 使用CPUインテル Core i5-14500 プロセッサー(14コア(6P+8E)/2.6GHz) OSWindows 11 Pro 64bit 動作周波数(GHz)2.6 チップセットインテル H610 チップセット キーボードありUSB標準キーボード(KU-0325)Cホワイト ポインティングデバイスUSB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コア数14 SSD256GB 光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 無線LANなし USBUSB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×2 オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする