仕様●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:ブラック&ベージュ●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気通信事業法備考:本体●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1280×800ドット●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ( USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(USB Type-C)/1677万色、HDCP対応●電波法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●附属品:専用充電式アクティブ静電ペン、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●本体サイズ(W):249mm●有効画素数(インカメラ):200万画素●エネルギー消費効率:10区分10.0kWh(A)●外部ディスプレイ出力:USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2●センサ:加速度センサー●VCCI:対応●ハードウェアキーボード:あり 【キーボード接続時】84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.4mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法:適合●駆動時間:JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0:約6.5時間(動画再生時)/約16.0時間(アイドル時)●J-Moss:対応●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●メインメモリ:8GB●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:タブレット:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2(PD対応)(外部ディスプレイ出力対応)●CPU詳細:Intel Celeron N4500●その他無線データ転送:なし●本体重量(g):1097●消費電力備考:約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●WWAN:なし●電波法:適合●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合●タッチパネル:対応 静電容量式(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用充電式アクティブ静電ペン付属)●本体サイズ(D):186mm
電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター)
最大消費電力(W)45
ディスプレイ10.1型
解像度1280×800
スピーカーステレオスピーカー
OSWindows 11 Pro 64ビット(24H2)
ポインティングデバイスジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(キーボード接続時)(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用充電式アクティブ静電ペン付属)
Webカメラアウトカメラ、インカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
容量(GB)256
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
セキュリティ機能インテルPTT、BIOSパスワード
USBタブレット:USB 3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2(PD対応)(外部ディスプレイ出力対応)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic、Office Home & Business 2024