ボンビアルコン
ボンビアルコンの 動物用品
ボンビアルコンの バス/衛生用品
防水タオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
サイズ
S
色
ピンク
注文コード
34689378
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
くりかえして洗えるペットシーツです!
繰り返し洗って使えるので経済的です。表面の特殊ラバー(防水加工)で、汚れを下に通しません。すべらないので安全です。光触媒加工で強力な消臭力!
材質
表面:タオル素材、裏面:ラバー
色
ピンク
サイズ
S
寸法(cm)
60×45/1枚入り