AD43ABS リベット スタンダード (アルミ・アルミ) ポップリベット・ファスナー 34689453

AD43ABS リベット スタンダード (アルミ・アルミ) ポップリベット・ファスナー 34689453
AD43ABS リベット スタンダード (アルミ・アルミ) ポップリベット・ファスナー 34689453

リベット スタンダード (アルミ・アルミ)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)寸法H(mm)6.4±0.3寸法L1(mm)12.4注文コード34689453品番AD43ABS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
参考強度
剪断(N)/660
引張(N)/980
呼び径D(mm)3.2(-0.11~+0.07)寸法M(mm)1.9寸法H(mm)6.4±0.3寸法L1(mm)12.4寸法L2(mm)8寸法P(mm)0.9±0.2トラスコ品番217-1244材質フランジ/アルミ、シャフト/アルミ加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)3.2-4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34689417
2023-11-14
用途: ポリカーボネート板の締結に

ポリカーボネート板で工具ケースを製作する際に使用しました。アルミ-アルミのブラインドリベットがなかなか手に入らないので助かります。ステンのワッシャーを補強に使いましたが、樹脂のような柔らかい素材にちょうどいいみたいです。

対象商品 : 34689496
2023-10-11
用途: ホックをシートカウルに止める

革などに使うホックをプラスチックのシートカウルにつけるために使いました。
適度な長さとカシメの強さで上手く固定できました。

1が参考にしています
対象商品 : 34689426
2021-05-18
用途: バイク部品の連結

シャフトがスチールだと錆びるのを懸念してアルミタイプをチョイス。
100本入りで低価格だが、充分に役目を果たしてくれる。
気に入って他のサイズも購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 34689435
2020-05-09
用途: エアストリーム、アルミパネルのリベットどめ。
製造業

シャフトまで、アルミの物を探して見つけたので良かった。100本でこの値段はお買い得。

対象商品 : 34689487
2018-12-15
用途: 脚立のリベット交換

脚立のリベットのシャフト部分が錆びてしまい、アルミタイプに交換しました。価格も安く、品質にも満足です

対象商品 : 34689417
2017-10-17
用途: 旧車のヘッドライトのアクリルカバーのボルト部の固定

アルミ&アルミなので、腐蝕することもなく、見た目も満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 34689444
2017-10-05
用途: 麺茹で機の修理

麺茹で機のフラップ修理に使用しました。元々もオールアルミリベットが使われていたのでこちらを購入。オールアルミの為かしめた際の手応えが無いので不安でしたが、ちゃんとカシメられている様です。

1が参考にしています
対象商品 : 34689417
2020-11-29
用途: プラスチック波板の連結2.4㎜

長期間している波板が歪んで継ぎ目に隙間が出てきたたので、リベットで固定。
外で使用するのでアルミ/アルミはさび防備で助かる。
アルミ軸のため切れやすいのか、カシメ部分があまり太くならず切れる。
カシメた状態でカシメ部の径が3㎜になるので固定はできるが心もとない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4268:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする