※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
リベット スタンダード (スチール・スチール)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
寸法H(mm)
6.4±0.3
寸法L1(mm)
13.9
注文コード
34689584
品番
SD44BS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法L1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
参考強度
剪断(N)/1270
引張(N)/1720
材質
フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール
表面処理
フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
トラスコ品番
217-0736
寸法H(mm)
6.4±0.3
寸法L1(mm)
13.9
寸法L2(mm)
9.5
寸法P(mm)
0.9±0.2
寸法M(mm)
1.9
呼び径D(mm)
3.2(-0.11〜+0.07)
加工物穴径(mm)
3.3
推奨締結板厚(mm)
4.8-6.4