ボンビアルコン
ボンビアルコンの 動物用品
ボンビアルコンの おむつ/トイレ用品
ボンビアルコンの トイレ本体
ペットレー クリアメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
34689676
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋の空間に圧迫感のないクールでスタイリッシュな犬用のメッシュ付きトイレトレーです。
成形部材は長期に渡り清潔にお使い頂ける抗菌成分を配合。
底にはフローリングに置いても使える滑り止め機能付き。
材質
メッシュ:PP(抗菌成分配合)、底トレー:ABS(抗菌成分配合)、プラパート:PUR(ポリウレタン)
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×360×25